Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55120.040.0016 Machine Screw Cheese M4 X 0.70 X 16 L, 50PK | AE9DRD 6HY37

APPROVED VENDOR M55120.040.0016 Maskinskruost M4 X 0.70 X 16 L, 50PK

På lager
Vare: AE9DRD Modell: M55120.040.0016Kryssref: 6HY37 / 127V34
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.7.0mm
Hodehøyde2.6mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde16
MaterialeA4 rustfritt stål (sammenlignbar med 316 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55120.040.0016 Maskinskruost M4 X 0.70 X 16 L, 50PK
112NOK /pakke