Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55080.200.0001 Hex Nut Stainless Steel M20 X 2.5Mm, 5PK | AB7EXB 22UK79

APPROVED VENDOR M55080.200.0001 sekskantmutter rustfritt stål M20 X 2.5 mm, 5 PK

På lager
Vare: AB7EXB Modell: M55080.200.0001Kryssref: 22UK79 / 42GY29
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
FinishPlain
KlasseA4
Høyde16mm
MaterialeA4 rustfritt stål
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2826
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.200.0001 sekskantmutter rustfritt stål M20 X 2.5 mm, 5 PK
139NOK /pakke