Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55060.120.0030 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M12 x 1.75 X 30, 25PK | AB8NUG 26LG14

APPROVED VENDOR M55060.120.0030 Hylseskrue Flat rustfritt stål M12 x 1.75 X 30, 25PK

På lager
Vare: AB8NUG Modell: M55060.120.0030Kryssref: 26LG14 / 42GY14
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
429NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.26.88mm
Hodehøyde7.4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet30mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7438
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.120.0030 Hylseskrue Flat rustfritt stål M12 x 1.75 X 30, 25PK
429NOK /pakke