GODKJENT LEVERANDØR 36D704 Spaltet Shim Sortiment Rustfritt Stål 3 x 3 Tommer 260 Stk | AC6TRJ

APPROVED VENDOR 36D704 Spaltet Shim Sortiment rustfritt stål 3 x 3 tommer 260 stk

På lager
Vare: AC6TRJ Modell: 36D704

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlisset Shim Kit
Boltstørrelse1/2 "- 3/4"
FARGESølvmetall
Lengde3"
Materiale302 / 304 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 35-45 for .001 "-.025" og RB 80-90 for .050 "- .125"
StørrelseB-3 "x3"
Slot Dybde1.875 "
Slotbredde3 / 4 "
Fanehøyde7 / 8 "
Fanebredde2"
TemperFull Hard for 302 SS og glødet for 304 SS
Strekkfasthet185,000 PSI (MIN) for 302SS og 75,000 PSI (MIN) for 304SS
Tykkelse0.025 å 3.18mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00008 "til +/- 0.0025"
typenMed Tab
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseBoltstørrelseLengdetypenBreddeRockwell HardnessStørrelseSlot DybdePris
GODKJENT LEVERANDØR 36D703 Spaltet Shim Sortiment Rustfritt Stål 2 x 2 Tommer 260 Stk | AC6TRH 36D703+/- 0.00008 "til +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"Med Tab2ft.RC 35-45 for .001 "-.025" og RB 80-90 for .050 "- .125"A-2 "x2"1-5 / 16 "5 757 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D705 Spaltet Shim Sortiment Rustfritt Stål 4 x 4 Tommer 260 Stk | AC6TRK 36D705+/- 0.00008 "til +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"Med Tab4"RC 35-45 for .001 "-.025" og RB 80-90 for .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "11 638 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D706 Slisset Shim sortiment rustfritt stål 5 x 5 tommer 260 stk | AC6TRL 36D706+/- 0.00008 "til +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"Med Tab5"RC 35-45 for .001 "-.025" og RB 80-90 for .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "16 916 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D707 Spaltet Shim Sortiment Rustfritt Stål 6 x 6 Tommer 52 Stk | AC6TRM 36D707+/- 0.00008 "til + / 0-.0025"OPPTIL 2 "6"Ingen fane6"RC 35-45 for .001 "-.025" og RB 80-90 for .050 "- .125"E-6 "x6"4"8 597 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D708 Spaltet Shim Sortiment Rustfritt Stål 8 x 8 Tommer 52 Stk | AC6TRN 36D708+/- 0.00008 "til +/- 0.0025"OPP TIL 2-1 / 2 "8"Ingen fane8"RC 35-45 for .001 "-.025" og RB 80-90 for .050 "- .125"H-8 "x8"6"12 068 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D709 Spaltet Shim Sortiment Rustfritt Stål 2 x 2 Tommer 130 Stk | AC6TRP 36D709+/- 0.00008 "til +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"Med Tab2"RC 35-45 for .001 "-.025" og RB 80-90 for .050 "- .125"A-2 "x2"1-15 / 16 "3 381 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36D710 Spaltet Shim Sortiment Rustfritt Stål 3 x 3 Tommer 130 Stk | AC6TRQ 36D710+/- 0.00008 "til +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"Med Tab3"RC 35-45 for .001 "-.025" og RB 80-90 for .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "4 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 36D704 Spaltet Shim Sortiment rustfritt stål 3 x 3 tommer 260 stk
7 395 NOK / enhet