Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M8 x 1.25 X 30, 50PK | AB8NUB 26LG09

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Hylseskrue Flat rustfritt stål M8 x 1.25 X 30, 50PK

På lager
Vare: AB8NUB Modell: M55060.080.0030Kryssref: 26LG09 / 42GY07
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
345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.17.92mm
Hodehøyde4.96mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet30mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Hylseskrue Flat rustfritt stål M8 x 1.25 X 30, 50PK
345NOK /pakke