Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.40X5, 50PK | AE8FPW 6CY80

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.40X5, 50PK

På lager
Vare: AE8FPW Modell: M55050.020.0005Kryssref: 6CY80 / 42GW74
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
76NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM2-0.4
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3.8mm
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5"
Trådstørrelse0.40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.013
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.40X5, 50PK
76NOK /pakke