Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55010.120.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 60mm Length, 25PK | AB7BTK 22TP56

APPROVED VENDOR M55010.120.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 60 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB7BTK Modell: M55010.120.0060Kryssref: 22TP56 / 42GW21

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
370NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet60mm
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde60mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5376
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.120.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 60 mm lengde, 25 PK
370NOK /pakke