Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51320.060.0030 Machine Screw Oval M6 X 1 X 30 L, 50PK | AE9DQU 6HY17

APPROVED VENDOR M51320.060.0030 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 30 L, 50PK

På lager
Vare: AE9DQU Modell: M51320.060.0030Kryssreferanse: 6HY17
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11.0mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde30 "
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.060.0030 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 30 L, 50PK
208NOK /pakke