Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51320.040.0020 Machine Screw Oval M4 X 0.70 X 20 L, 100PK | AE9DLQ 6HU92

APPROVED VENDOR M51320.040.0020 Maskinskrue Oval M4 X 0.70 X 20 L, 100PK

På lager
Vare: AE9DLQ Modell: M51320.040.0020Kryssref: 6HU92
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
241NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.7.5mm
Hodehøyde2.2mm
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde20ft.
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1976
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.040.0020 Maskinskrue Oval M4 X 0.70 X 20 L, 100PK
241NOK /pakke