Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51260.080.0020 Socket Set Screw Cup M8 X 1.25Mm X 20Mm, 10PK | AE8RLB 6FA96

APPROVED VENDOR M51260.080.0020 Sokkelsett skruekopp M8 X 1.25 Mm X 20 Mm, 10PK

På lager
Vare: AE8RLB Modell: M51260.080.0020Kryssref: 6FA96 / 160A73

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse6g
Desimal ekvivalent0.315 "
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
Total lengde20mm
Punkttypekopp
System for målingMetric
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51260.080.0020 Sokkelsett skruekopp M8 X 1.25 Mm X 20 Mm, 10PK
116NOK /pakke