Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51260.060.0008 Stikkontaktsett Skruekopp M6 X 1Mm X 8Mm, 100PK | AE8RKK 6FA68

APPROVED VENDOR M51260.060.0008 Sokkelsett skruekopp M6 X 1 Mm X 8 Mm, 100PK

På lager
Vare: AE8RKK Modell: M51260.060.0008Kryssref: 6FA68 / 160A61

Få tak i det Mai 20, mandag
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse6g
Desimal ekvivalent0.236 "
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
Total lengde8mm
Punkttypekopp
System for målingMetric
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51260.060.0008 Sokkelsett skruekopp M6 X 1 Mm X 8 Mm, 100PK
164NOK /pakke