Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51120.060.0030 Maskinskruost M6 X 1 X 30 L, 50PK | AE9ENE 6JA70

APPROVED VENDOR M51120.060.0030 Maskinskruost M6 X 1 X 30 L, 50PK

På lager
Vare: AE9ENE Modell: M51120.060.0030Kryssreferanse: 6JA70

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
481NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.10.0mm
Hodehøyde3.9mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde30 "
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3573
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.060.0030 Maskinskruost M6 X 1 X 30 L, 50PK
481NOK /pakke