Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51120.040.0040 Maskinskruost M4 X 0.70 X 40 L, 100PK | AE9EMM 6JA41

APPROVED VENDOR M51120.040.0040 Maskinskruost M4 X 0.70 X 40 L, 100PK

På lager
Vare: AE9EMM Modell: M51120.040.0040Kryssreferanse: 6JA41

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.7.0mm
Hodehøyde2.6mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde40mm
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3771
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.040.0040 Maskinskruost M4 X 0.70 X 40 L, 100PK
208NOK /pakke