Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51120.025.0012 Machine Screw Cheese M2.5 X 0.45 X 12, 100PK | AE9DUE 6HY90

APPROVED VENDOR M51120.025.0012 Maskinskruost M2.5 X 0.45 X 12, 100PK

På lager
Vare: AE9DUE Modell: M51120.025.0012Kryssreferanse: 6HY90
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.4.5mm
Hodehøyde1.6mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde12 "
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM2.5 x 0.45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0536
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.025.0012 Maskinskruost M2.5 X 0.45 X 12, 100PK
118NOK /pakke