Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M10 x 1.50 X 20, 50PK | AB8NRP 26LF74

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Hylseskrue Flat rustfritt stål M10 x 1.50 X 20, 50PK

På lager
Vare: AB8NRP Modell: M51060.100.0020Kryssref: 26LF74 / 42GR99
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.22.4mm
Hodehøyde6.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet20mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6993
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Hylseskrue Flat rustfritt stål M10 x 1.50 X 20, 50PK
156NOK /pakke