Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51060.080.0012 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M8 x 1.25 X 12, 50PK | AB8NRF 26LF66

APPROVED VENDOR M51060.080.0012 Hylseskrue Flat rustfritt stål M8 x 1.25 X 12, 50PK

På lager
Vare: AB8NRF Modell: M51060.080.0012Kryssref: 26LF66 / 42GR90

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.17.92mm
Hodehøyde4.96mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet12mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.080.0012 Hylseskrue Flat rustfritt stål M8 x 1.25 X 12, 50PK
198NOK /pakke