Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51060.030.0020 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M3 x 0.50 X 20, 50PK | AB8NQF 26LF43

APPROVED VENDOR M51060.030.0020 Hylseskrue Flat rustfritt stål M3 x 0.50 X 20, 50PK

På lager
Vare: AB8NQF Modell: M51060.030.0020Kryssref: 26LF43 / 42GR62
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.6.72mm
Hodehøyde1.86mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet20mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.030.0020 Hylseskrue Flat rustfritt stål M3 x 0.50 X 20, 50PK
70NOK /pakke