Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.180.0090 Sekskantskrue Rustfritt stål M18 x 2.50, 90mm Lengde, 5PK | AB8TTR 29DJ49

APPROVED VENDOR M51010.180.0090 Sekskantskrue rustfritt stål M18 x 2.50, 90 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AB8TTR Modell: M51010.180.0090Kryssref: 29DJ49 / 42GN66

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

509NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM18 x 2.5
DiameterM18
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde11.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27mm
Lengde under hodet90mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde90mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde90mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0021
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.180.0090 Sekskantskrue rustfritt stål M18 x 2.50, 90 mm lengde, 5 PK
509NOK /pakke