Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.100.0012 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 12mm Length, 50PK | AB7BPF 22TN82

APPROVED VENDOR M51010.100.0012 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 12 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7BPF Modell: M51010.100.0012Kryssref: 22TN82 / 42GN14
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
299NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet12mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde12mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8928
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0012 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 12 mm lengde, 50 PK
299NOK /pakke