Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.080.0018 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 18mm Length, 50PK | AB7BNT 22TN70

APPROVED VENDOR M51010.080.0018 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 18 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7BNT Modell: M51010.080.0018Kryssref: 22TN70 / 42GM97
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet18mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde18mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0018 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 18 mm lengde, 50 PK
208NOK /pakke