Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.060.0035 Sekskantskrue Rustfritt stål M6 x 1, 35mm Lengde, 50PK | AB7ALC 22TG15

APPROVED VENDOR M51010.060.0035 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 35 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7ALC Modell: M51010.060.0035Kryssref: 22TG15 / 42GM87

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet35mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde35mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4167
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0035 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 35 mm lengde, 50 PK
110NOK /pakke