Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.050.0020 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 20mm Lengde, 50PK | AB7ACM 22TE38

APPROVED VENDOR M51010.050.0020 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 20 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7ACM Modell: M51010.050.0020Kryssref: 22TE38 / 42GM72
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
DiameterM5
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde under hodet20mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde20mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0020 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 20 mm lengde, 50 PK
98NOK /pakke