Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.040.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M4 x 0.70, 25mm Lengde, 50PK | AB7ABT 22TE20

APPROVED VENDOR M51010.040.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M4 x 0.70, 25 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7ABT Modell: M51010.040.0025Kryssref: 22TE20 / 42GM62
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
100NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
DiameterM4
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7mm
Lengde under hodet25mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde25mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M4 x 0.70, 25 mm lengde, 50 PK
100NOK /pakke