Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.030.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 40mm Length, 50PK | AE7YER 6BB86

APPROVED VENDOR M51010.030.0040 Sekskantskrue rustfritt stål M3 x 0.50, 40 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AE7YER Modell: M51010.030.0040Kryssref: 6BB86 / 42GM55
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
DiameterM3
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5.5mm
Lengde under hodet40mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Strekkfasthet101,500 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1161
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0040 Sekskantskrue rustfritt stål M3 x 0.50, 40 mm lengde, 50 PK
163NOK /pakke