Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.300.0200 Hex Cap Screw Stainless Steel M30, 3.50, 200mm | AB8TTE 29DJ38

APPROVED VENDOR M51000.300.0200 Sekskantskrue rustfritt stål M30, 3.50, 200 mm

På lager
Vare: AB8TTE Modell: M51000.300.0200Kryssref: 29DJ38 / 156M92
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
745NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM30 x 3.5
DiameterM30
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde18.7mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde46mm
Lengde under hodet200mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde72mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde72mm
Trådstørrelse3.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2996
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318152061
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.300.0200 Sekskantskrue rustfritt stål M30, 3.50, 200 mm
745NOK / enhet