Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51000.140.0090 Sekskantskrue Rustfritt stål M14 x 2, 90mm Lengde, 10PK | AB8DHC 25DA86

APPROVED VENDOR M51000.140.0090 Sekskantskrue rustfritt stål M14 x 2, 90 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB8DHC Modell: M51000.140.0090Kryssref: 25DA86 / 42GM08
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
633NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM14 x 2
DiameterM14
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde21mm
Lengde under hodet90mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde34mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde34mm
Trådstørrelse2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.140.0090 Sekskantskrue rustfritt stål M14 x 2, 90 mm lengde, 10 PK
633NOK /pakke