Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.120.0110 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 110mm Length, 10PK | AB7BJZ 22TM75

APPROVED VENDOR M51000.120.0110 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 110 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB7BJZ Modell: M51000.120.0110Kryssref: 22TM75 / 42GL98

Få tak i det Mai 20, mandag
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
342NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet110mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde30mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0814
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.120.0110 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 110 mm lengde, 10 PK
342NOK /pakke