Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51000.100.0120 Sekskantskrue Rustfritt stål M10 X 1.50, 120mm Lengde, 10PK | AB7BJT 22TM69

APPROVED VENDOR M51000.100.0120 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 120 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB7BJT Modell: M51000.100.0120Kryssref: 22TM69 / 42GL85
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
359NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet120mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde26mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde26mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0120 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 120 mm lengde, 10 PK
359NOK /pakke