Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.100.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 60mm Length, 25PK | AB8DGL 25DA71

APPROVED VENDOR M51000.100.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 60 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB8DGL Modell: M51000.100.0060Kryssref.: 25DA71 / 42GL77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

677NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet60mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde26mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde26mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 60 mm lengde, 25 PK
677NOK /pakke