Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.080.0110 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 110mm Length, 25PK | AB7BJK 22TM62

APPROVED VENDOR M51000.080.0110 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 110 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB7BJK Modell: M51000.080.0110Kryssref: 22TM62 / 42GL70
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
670NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet110mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde22mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde22mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1754
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0110 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 110 mm lengde, 25 PK
670NOK /pakke