Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.060.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 100mm Length, 25PK | AB7BJE 22TM57

APPROVED VENDOR M51000.060.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 100 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB7BJE Modell: M51000.060.0100Kryssref: 22TM57 / 42GL57
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
310NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet100mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde18mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.060.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 100 mm lengde, 25 PK
310NOK /pakke