Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M48040.060.0016 Maskinskruepanne M6 X 1 X 16 L, 25PK | AE9ANA 6GY74

APPROVED VENDOR M48040.060.0016 Maskinskruepanne M6 X 1 X 16 L, 25PK

På lager
Vare: AE9ANA Modell: M48040.060.0016Kryssref: 6GY74
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
474NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.12.0mm
Hodehøyde3.6mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde16
MaterialeMessing
System for målingMetric
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1463
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415390000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M48040.060.0016 Maskinskruepanne M6 X 1 X 16 L, 25PK
474NOK /pakke