Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M37320.080.0001 Lock Washer Internal Tooth 8.4Mm, 100PK | AE8WLM 6FY35

APPROVED VENDOR M37320.080.0001 Låseskive intern tann 8.4 mm, 100 PK

På lager
Vare: AE8WLM Modell: M37320.080.0001Kryssreferanse: 6FY35
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FinishOvn svart
Passer til boltestørrelserM8
Inne i Dia.8.4mm
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.15mm
Rockwell HardnessC35 til C42
Tykkelse0.8 å 1.6mm
typenIntern tann, åpen omkrets

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M37320.080.0001 Låseskive intern tann 8.4 mm, 100 PK
116NOK /pakke