Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24670.060.0025 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 25 L, 100PK | AE9BLY 6HE26

APPROVED VENDOR M24670.060.0025 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 25 L, 100PK

På lager
Vare: AE9BLY Modell: M24670.060.0025Kryssref: 6HE26
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
241NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11.0mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde25ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5148
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.060.0025 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 25 L, 100PK
241NOK /pakke