Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24670.060.0010 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 10 L, 100PK | AE9BLU 6HE22

APPROVED VENDOR M24670.060.0010 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 10 L, 100PK

På lager
Vare: AE9BLU Modell: M24670.060.0010Kryssref: 6HE22 / 127U07
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11.0mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde10 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.060.0010 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 10 L, 100PK
168NOK /pakke