Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24660.060.0035 Machine Screw Pan M6 X 1 X 35 L, 100PK | AE8ZTX 6GU20

APPROVED VENDOR M24660.060.0035 Maskinskruepanne M6 X 1 X 35 L, 100PK

På lager
Vare: AE8ZTX Modell: M24660.060.0035Kryssreferanse: 6GU20
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
349NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.12.0mm
Hodehøyde4.75mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde35mm
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9522
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.060.0035 Maskinskruepanne M6 X 1 X 35 L, 100PK
349NOK /pakke