Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24660.060.0012 Maskinskruepanne M6 X 1 X 12 L, 100PK | AE8ZTN 6GU12

APPROVED VENDOR M24660.060.0012 Maskinskruepanne M6 X 1 X 12 L, 100PK

På lager
Vare: AE8ZTN Modell: M24660.060.0012Kryssreferanse: 6GU12
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.12.0mm
Hodehøyde4.75mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde12 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5157
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.060.0012 Maskinskruepanne M6 X 1 X 12 L, 100PK
231NOK /pakke