Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M20170.270.1000 Gjengestag Galvanisert M27 x 3mm x 3 fot | AB8EZG 25DL79

APPROVED VENDOR M20170.270.1000 Gjenget stang galvanisert M27 x 3 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8EZG Modell: M20170.270.1000Kryssref: 25DL79
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
2 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC22 til C34
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM27 x 3
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.85
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20170.270.1000 Gjenget stang galvanisert M27 x 3 mm x 3 fot
2 162 NOK / enhet