Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12410.200.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M20 x 2.5, 10PK | AB8PEW 26LJ92

APPROVED VENDOR M12410.200.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M20 x 2.5, 10PK

På lager
Vare: AB8PEW Modell: M12410.200.0001Kryssref: 26LJ92 / 42GH82
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 10
Høyde20mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse10.9
Rockwell Hardness36
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6448
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12410.200.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M20 x 2.5, 10PK
169NOK /pakke