Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M12350.240.0001 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats M24 x 3, 10PK | AB8PEH 26LJ80

APPROVED VENDOR M12350.240.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M24 x 3, 10PK

På lager
Vare: AB8PEH Modell: M12350.240.0001Kryssref: 26LJ80 / 42GH70
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
FinishGul sink
Klasseklasse 8
Høyde24mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse8.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12350.240.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M24 x 3, 10PK
309NOK /pakke