Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12348.330.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert M33 x 3.5, 2PK | AB8PDY 26LJ70

APPROVED VENDOR M12348.330.0001 sekskantlåsnett med nyloninnsats M33 x 3.5, 2PK

På lager
Vare: AB8PDY Modell: M12348.330.0001Kryssref: 26LJ70

Få tak i det Mai 20, mandag
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
348NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM33-3.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde33mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse8.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM33 x 3.5
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5972
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.330.0001 sekskantlåsnett med nyloninnsats M33 x 3.5, 2PK
348NOK /pakke