Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07400.080.0016 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 16, 100PK | AB8NPJ 26LF23

APPROVED VENDOR M07400.080.0016 Hylseskrue Flat M8 x 1.25 X 16, 100PK

På lager
Vare: AB8NPJ Modell: M07400.080.0016Kryss Ref: 26LF23 / 42GG56
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.17.92mm
Hodehøyde4.96mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet16mm
Materiale10.9 Steel
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.080.0016 Hylseskrue Flat M8 x 1.25 X 16, 100PK
227NOK /pakke