Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07150.060.0020 Sokkelhette Skrueknapp M6 x 1 X 20, 100PK | AE8MYM 6EE46

APPROVED VENDOR M07150.060.0020 Sokkelhette skruknapp M6 x 1 X 20, 100PK

På lager
Vare: AE8MYM Modell: M07150.060.0020Kryssref.: 6EE46 / 164W06

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.10.5mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet20mm
Materiale10.9 Steel
Min. Strekkstyrke150,800 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4522
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07150.060.0020 Sokkelhette skruknapp M6 x 1 X 20, 100PK
123NOK /pakke