Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Socket Cap Screw Low M4 x 0.70 X 12, 100PK | AE8MHM 6EA48

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Hylseskrue Lav M4 x 0.70 X 12, 100PK

På lager
Vare: AE8MHM Modell: M07080.040.0012Kryssref: 6EA48 / 164V81

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.7mm
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde under hodet12mm
Materiale8.8 Steel
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Hylseskrue Lav M4 x 0.70 X 12, 100PK
153NOK /pakke