Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Socket Cap Screw Standard M30 x 0.50 X 100, 5PK | AB7DMD 22UC09

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Hylseskrue Standard M30 x 0.50 X 100, 5PK

På lager
Item: AB7DMD Modell: M07000.300.0100Kryssref.: 22UC09 / 42GG16
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
841NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM30-0.5
Kjørestørrelse22mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.45mm
Hodehøyde30mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet100mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M30
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0478
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Hylseskrue Standard M30 x 0.50 X 100, 5PK
841NOK /pakke