Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.200.0180 Hylseskrue Standard M20 x 0.50 X 180, 5PK | AB7DKW 22UA78

APPROVED VENDOR M07000.200.0180 Hylseskrue Standard M20 x 0.50 X 180, 5PK

På lager
Vare: AB7DKW Modell: M07000.200.0180Kryssref.: 22UA78 / 164D27
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
620NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM20-0.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.30mm
Hodehøyde20mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet180mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde75mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4354
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0180 Hylseskrue Standard M20 x 0.50 X 180, 5PK
620NOK /pakke