Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.180.0090 Socket Cap Screw Standard M18 x 0.50 X 90, 10PK | AB7DJV 22UA54

APPROVED VENDOR M07000.180.0090 Hylseskrue Standard M18 x 0.50 X 90, 10PK

På lager
Vare: AB7DJV Modell: M07000.180.0090Kryssref: 22UA54 / 42GF72

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
530NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM18 x 0.5
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.27mm
Hodehøyde18mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet90mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M18
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde65mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.180.0090 Hylseskrue Standard M18 x 0.50 X 90, 10PK
530NOK /pakke