Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.180.0040 Socket Cap Screw Standard M18 x 0.50 X 40, 25PK | AB7DJP 22UA49

APPROVED VENDOR M07000.180.0040 Hylseskrue Standard M18 x 0.50 X 40, 25PK

På lager
Vare: AB7DJP Modell: M07000.180.0040Kryssref: 22UA49 / 42GF67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

698NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM18 x 0.5
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.27mm
Hodehøyde18mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet40mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M18
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2242
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.180.0040 Hylseskrue Standard M18 x 0.50 X 40, 25PK
698NOK /pakke