Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01340.300.0200 Hex Nut Carbon Steel M30 X 2Mm, 5PK | AB8TNF 29DH25

APPROVED VENDOR M01340.300.0200 sekskantmutter karbonstål M30 X 2 mm, 5PK

På lager
Vare: AB8TNF Modell: M01340.300.0200Kryssref: 29DH25 / 42FY21
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
318NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM30-2
FinishGul sink
Klasseklasse 8.8
Høyde24mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell HardnessC30 til C36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM30 x 2
GjengetypeMetrisk fin
Bredde46mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0467
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.300.0200 sekskantmutter karbonstål M30 X 2 mm, 5PK
318NOK /pakke