Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Hex Cap Screw Grade 8 M6 x 1, 20mm Length, 100PK | AE7RYF 6AE67

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Sekskantskrue Grade 8 M6 x 1, 20 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AE7RYF Modell: M04114.060.0020Kryssref: 6AE67 / 42GA96

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet20mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde20mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5756
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.060.0020 Sekskantskrue Grade 8 M6 x 1, 20 mm lengde, 100PK
126NOK /pakke